Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301B-PO 125G-FA BLICKLE Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-PO_125G-FA_352229.jpg
B-PO_125G-FA_352229.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301B-PO 125G-FA
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-PO 125G-FA
EAN/GTIN:
     4047526352226
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle blickle
bockrolle
bockrollen polyamid
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad aus Polyamid, mit Fadenschutz aus StahlGehäuse: Serie BStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie POhochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weißSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 70 Shore D Farbe Laufbelag: natur-weiß Farbe Radkörper: natur-weiß Gesamthöhe mm: 150 Gewicht kg: 0,808 Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 100 x 85 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 40 Rad-Ø: 125 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 250 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 150 mm Plattenmaße: 100 x 85 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 125 mm Temperaturbeständigkeit min: -25 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 250 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
70 Shore D
Farbe Laufbelag:
natur-weiß
Farbe Radkörper:
natur-weiß
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
150 mm
Gesamthöhe mm:
150
Gewicht kg:
0,808
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße:
100 x 85 mm
Plattenmaße mm:
100 x 85
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
125 mm
Radbreite:
40
Rad-Ø:
125
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-25 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
250
Tragfähigkeit bei 4km/h:
250 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: 301B-PO 125G-FA, B-PO 125G-FA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 19 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.