Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301B-PO 175K BLICKLE Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-PO_175K_031153.jpg
B-PO_175K_031153.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301B-PO 175K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-PO 175K
EAN/GTIN:
     4047526031152
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle blickle
bockrolle
bockrollen polyamid
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad aus PolyamidGehäuse: Serie BStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie POhochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weißSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 70 Shore D Farbe Laufbelag: natur-weiß Farbe Radkörper: natur-weiß Gesamthöhe mm: 213 Gewicht kg: 1,688 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 175 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 400 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 213 mm Plattenmaße: 140 x 110 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 175 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 400 kg Temperaturbeständigkeit max: 80 °C
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
70 Shore D
Farbe Laufbelag:
natur-weiß
Farbe Radkörper:
natur-weiß
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
213 mm
Gesamthöhe mm:
213
Gewicht kg:
1,688
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße:
140 x 110 mm
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
175 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
175
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
400
Tragfähigkeit bei 4km/h:
400 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: 301B-PO 175K, B-PO 175K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,08*
€ 117,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.