Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301B-PO 80KD-FA BLICKLE Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-PO_80KD-FA_852621.jpg
B-PO_80KD-FA_852621.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301B-PO 80KD-FA
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-PO 80KD-FA
EAN/GTIN:
     4047526194871
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle blickle
bockrolle
bockrollen polyamid
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte; Rad: Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6.; Laufbelag: Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6.; Laufbelagsfarbe: naturweiß; Radkörper: -; Radkörperfarbe; naturweiß; Gehäuse: Aus Stahlblech gepresst. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.; Chemische Eigenschaften: Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C. Bei Umgebungstemperaturen über +35° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.Technische Eigenschaften: Belagshärte: 70° Shore D Gesamthöhe: 102 Lagerart: Kugellager Laufbelagsbreite: 32 Plattengröße: 100 x 85 Rad-Ø: 80 Schraublochentfernung: 80 x 60 Schraubloch-Ø: 9 Stückgewicht: x Temperaturbeständigkeit bis: 80 Temperaturbeständigkeit von: -25
Weitere Informationen:
Belagshärte:
70° Shore D
Gesamthöhe:
102
Lagerart:
Kugellager
Laufbelagsbreite:
32
Plattengröße:
100 x 85
Rad-Ø:
80
Schraublochentfernung:
80 x 60
Schraubloch-Ø:
9
Stückgewicht:
x
Temperaturbeständigkeit bis:
80
Temperaturbeständigkeit von:
-25
Weitere Suchbegriffe: B-PO 80KD-FA, 301B-PO 80KD-FA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.