Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BO-GST 127K BLICKLE Stahlgeschweißte Schwerlast-Bockrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BO-GST_127K_754152.jpg
BO-GST_127K_754152.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BO-GST 127K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BO-GST 127K
EAN/GTIN:
     4047526077495
Suchbegriffe:
Bockrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Stahlgeschweißte Schwerlast-Bockrolle, Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Softhane®, mit Guss-RadkörperGehäuse: Serie BOsolide Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie GSTLaufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Softhane®, Härte 75 Shore A, Farbe grün, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: robuster Grauguss, ab Rad-Ø 160 mm mit Schmiernippel, lackiert, Farbe silberSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 75 Shore A Farbe Laufbelag: grün Farbe Radkörper: silber Gesamthöhe mm: 170 Gewicht kg: 4,202 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: robuster Grauguss Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 125 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 450 Plattenmaße: 140 x 110 mm Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 170 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 125 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 70 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 450 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
75 Shore A
Farbe Laufbelag:
grün
Farbe Radkörper:
silber
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
170 mm
Gesamthöhe mm:
170
Gewicht kg:
4,202
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
robuster Grauguss
Plattenmaße:
140 x 110 mm
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
125 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
125
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
70 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
450
Tragfähigkeit bei 4km/h:
450 kg
Typ:
Bockrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,70*
€ 256,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,02*
€ 254,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,40*
€ 244,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,36*
€ 237,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,40*
€ 208,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.