Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BO-GTH 251K BLICKLE Stahlgeschweißte Schwerlast-Bockrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BO-GTH_251K_607283.jpg
BO-GTH_251K_607283.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BO-GTH 251K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BO-GTH 251K
EAN/GTIN:
     4047526607289
Suchbegriffe:
Bockrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Polyurethan-Reifen
Stahlgeschweißte Schwerlast-Bockrolle, Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Guss-RadkörperGehäuse: Serie BOsolide Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie GTHLaufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: robuster Graugussmit Schmiernippel, lackiert, Farbe silberSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 92 Shore A Farbe Laufbelag: hellbraun Farbe Radkörper: silber Gesamthöhe mm: 295 Gewicht kg: 9 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: robuster Grauguss Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 250 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 1200 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 295 mm Plattenmaße: 140 x 110 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 250 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 70 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 1200 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
92 Shore A
Farbe Laufbelag:
hellbraun
Farbe Radkörper:
silber
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
295 mm
Gesamthöhe mm:
295
Gewicht kg:
9
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
robuster Grauguss
Plattenmaße:
140 x 110 mm
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
250 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
250
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
70 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
1200
Tragfähigkeit bei 4km/h:
1200 kg
Typ:
Bockrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,04*
€ 412,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,42*
€ 409,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,14*
€ 392,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,12*
€ 380,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,86*
€ 341,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.