Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BS-GB 128K BLICKLE Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS-GB_128K_754222.jpg
BS-GB_128K_754222.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BS-GB 128K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BS-GB 128K
EAN/GTIN:
     4047526112462
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Stahlgeschweißte Schwerlast-Bockrolle, Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, mit Guss-RadkörperGehäuse: Serie BSbesonders robuste Stahlschweißkonstruktiongalvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-freiRad: Serie GBLaufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore A, Farbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: robuster Grauguss, ab Rad-Ø 150 mm mit Schmiernippel, lackiert, Farbe silberSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 92 Shore A Farbe Laufbelag: braun Farbe Radkörper: silber Gesamthöhe mm: 170 Gewicht kg: 4,443 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: robuster Grauguss Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 60 Rad-Ø: 125 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 850
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
92 Shore A
Farbe Laufbelag:
braun
Farbe Radkörper:
silber
Gesamthöhe mm:
170
Gewicht kg:
4,443
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
robuster Grauguss
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Bockrolle
Radbreite:
60
Rad-Ø:
125
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
850
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,07*
€ 286,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,60*
€ 273,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 228,36*
€ 271,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,59*
€ 256,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 212,21*
€ 252,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,42*
€ 248,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,88*
€ 216,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.