Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BS-GB 504K BLICKLE Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS-GB_504K_754229.jpg
BS-GB_504K_754229.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BS-GB 504K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BS-GB 504K
EAN/GTIN:
     4047526112530
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Stahlgeschweißte Schwerlast-Bockrolle, Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, mit Guss-RadkörperGehäuse: Serie BSbesonders robuste Stahlschweißkonstruktiongalvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-freiRad: Serie GBLaufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore A, Farbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: robuster Grauguss, ab Rad-Ø 150 mm mit Schmiernippel, lackiert, Farbe silberSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 92 Shore A Farbe Laufbelag: braun Farbe Radkörper: silber Gesamthöhe mm: 630 Gewicht kg: 118 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: robuster Grauguss Plattenmaße mm: 400 x 300 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 150 Rad-Ø: 500 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 7500
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
92 Shore A
Farbe Laufbelag:
braun
Farbe Radkörper:
silber
Gesamthöhe mm:
630
Gewicht kg:
118
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
robuster Grauguss
Plattenmaße mm:
400 x 300
Produkttyp:
Bockrolle
Radbreite:
150
Rad-Ø:
500
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
7500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.596,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.881,40*
€ 5.808,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.819,71*
€ 5.735,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.662,54*
€ 5.548,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.596,44*
€ 5.469,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.