Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BSD-VSTH 80K BLICKLE Stahlgeschweißte Schwerlast-Doppel-Bockrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BSD-VSTH_80K_754221.jpg
BSD-VSTH_80K_754221.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BSD-VSTH 80K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BSD-VSTH 80K
EAN/GTIN:
     4047526112455
Suchbegriffe:
Doppel-Bockrolle
Doppelbockrolle
Schwerlastdoppelbockrolle
Polyurethan-Reifen
Stahlgeschweißte Schwerlast-Doppel-Bockrolle, Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Stahl-RadkörperGehäuse: Serie BSDbesonders robuste Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei bzw. lackiert rotRad: Serie VSTHLaufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: StahlSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CBockrollen: Lange Plattenseite parallel zur RadachseTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 92 Shore A Farbe Laufbelag: hellbraun Farbe Radkörper: silber Gesamthöhe mm: 125 Gewicht kg: 3,21 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: Stahl Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Doppel-Bockrolle Radbreite: 40 Rad-Ø: 80 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 520 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 125 mm Plattenmaße: 140 x 110 mm Typ: Doppel-Bockrolle Rad Durchmesser: 80 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 70 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 520 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
92 Shore A
Farbe Laufbelag:
hellbraun
Farbe Radkörper:
silber
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
125 mm
Gesamthöhe mm:
125
Gewicht kg:
3,21
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
Stahl
Plattenmaße:
140 x 110 mm
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Doppel-Bockrolle
Rad Durchmesser:
80 mm
Radbreite:
40
Rad-Ø:
80
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
70 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
520
Tragfähigkeit bei 4km/h:
520 kg
Typ:
Doppel-Bockrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,94*
€ 352,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,74*
€ 345,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 276,41*
€ 328,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 275,81*
€ 328,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,90*
€ 311,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,72*
€ 306,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,86*
€ 269,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.