Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BSFN-GB 302K-F30 BLICKLE Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BSFN-GB_302K-F30_755410.jpg
BSFN-GB_302K-F30_755410.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BSFN-GB 302K-F30
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BSFN-GB 302K-F30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Stahlgeschweißte Schwerlast-Bockrolle mit Stahlfeder, Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, mit Guss-RadkörperGehäuse: Serie BSFNbesonders robuste Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-freirobuste Schwingenkonstruktion mit Stahlfederwartungsfreie SchwingenlagerungRad: Serie GBLaufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore A, Farbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: robuster Grauguss, ab Rad-Ø 150 mm mit Schmiernippel, lackiert, Farbe silberSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CVersion F30 mit verkürztem FederwegTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 92 Shore A Farbe Laufbelag: braun Farbe Radkörper: silber Gesamthöhe mm: 395 Gewicht kg: 38,52 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: robuster Grauguss Plattenmaße mm: 200 x 160 Produkttyp: Gefederte Bockrolle Radbreite: 80 Rad-Ø: 300 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 2400
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
92 Shore A
Farbe Laufbelag:
braun
Farbe Radkörper:
silber
Gesamthöhe mm:
395
Gewicht kg:
38,52
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
robuster Grauguss
Plattenmaße mm:
200 x 160
Produkttyp:
Gefederte Bockrolle
Radbreite:
80
Rad-Ø:
300
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
2400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.414,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.606,66*
€ 1.911,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.590,31*
€ 1.892,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.510,36*
€ 1.797,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.463,32*
€ 1.741,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.414,46*
€ 1.683,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.