Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LPFE-ALTH 150K BLICKLE Schwerlast-Lenkrolle mit Polyurethan-Drehfedern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LPFE-ALTH_150K_754956.jpg
LPFE-ALTH_150K_754956.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LPFE-ALTH 150K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LPFE-ALTH 150K
EAN/GTIN:
     4047526115166
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Polyurethan-Reifen
Schwerlast-Lenkrolle mit Polyurethan-Drehfedern, Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-RadkörperGehäuse: Serie LPFEsolide Stahlschweißkonstruktion, massives Schmiedeteil, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-freihervorragende Feder-Dämpfungseigenschaften durch patentierte Scheibenfederkonstruktionein bzw. ab Rad-Ø 125x50 mm zwei abgedichtete lebensdauergeschmierte Rillenkugellager im DrehkranzRad: Serie ALTHLaufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrauSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 92 Shore A Farbe Laufbelag: hellbraun Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 255 Gewicht kg: 7,525 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Gefederte Lenkrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 150 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 500
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
92 Shore A
Farbe Laufbelag:
hellbraun
Farbe Radkörper:
silbergrau
Gesamthöhe mm:
255
Gewicht kg:
7,525
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
Aluminium-Druckguss
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Gefederte Lenkrolle
Radbreite:
50
Rad-Ø:
150
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,78*
€ 662,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,10*
€ 637,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 527,52*
€ 627,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,33*
€ 610,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,45*
€ 587,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,96*
€ 535,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.