Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LS-ALBS 150K BLICKLE Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LS-ALBS_150K_755012.jpg
LS-ALBS_150K_755012.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LS-ALBS 150K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LS-ALBS 150K
EAN/GTIN:
     4047526078102
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle, schwere Drehkranz-Ausführung, Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane® Soft, mit Aluminium-RadkörperGehäuse: Serie LSbesonders robuste Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-freiAxial-Rillenkugellager ISO 104 und Kegelrollenlager ISO 355 im Drehkranzeingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichertstaub- und spritzwassergeschütztSchmiernippelRad: Serie ALBSLaufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane® Soft, Härte 75 Shore A, Farbe blau, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrauSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 75 Shore A Farbe Laufbelag: blau Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 200 Gewicht kg: 4,01 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Lenkrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 150 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 500
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
75 Shore A
Farbe Laufbelag:
blau
Farbe Radkörper:
silbergrau
Gesamthöhe mm:
200
Gewicht kg:
4,01
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
Aluminium-Druckguss
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Lenkrolle
Radbreite:
50
Rad-Ø:
150
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,67*
€ 388,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,10*
€ 384,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,88*
€ 368,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,20*
€ 357,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,41*
€ 319,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.