Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 8670
>
Dichtungstechnik
>
NILOS-Ringe
>
NILOS Ring AV
>
Artikel
31022330 AV NILOS Ring
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8670-31022330 AV
Hersteller:
Nilos
Herst.-Nr.:
22330AV
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
ABDECKDICHTUNG
ABDECKSCHEIBE
NILOS
22330AV
Technische Eigenschaften: Bauart: AV Typ: NILOS-Ring Werkstoff: galvanisch verzinkter Sonderbandstahl Innendurchmesser d: 150 mm Außendurchmesser D: 286 mm Stärke s: 0,5 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
286 mm
Bauart:
AV
Innendurchmesser d:
150 mm
Stärke s:
0,5 mm
Typ:
NILOS-Ring
Werkstoff:
galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
... >
Dichtungstechnik
>
NILOS-Ringe
>
NILOS Ring AV
Weitere Suchbegriffe:
22330 AV
,
31022330 AV
,
KUGELLAGERABDICHTUNG
,
DICHTRING
,
ROTATIONSDICHTUNG
,
NILOS RING AV
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,31*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,2469*
€ 21,71381
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,9369*
€ 21,34491
pro Stück
ab 26 Stück
€ 15,04*
€ 17,8976
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,75*
€ 17,5525
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,33*
€ 17,0527
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,31*
€ 14,6489
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen