Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

31023060 AV NILOS Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilos-Ring AV und Rillenkugellager_grafik.jpg
Nilos-Ring AV und Rillenkugellager_grafik.jpg
11_AV.png
Artikel-Nr.:
     8670-31023060 AV
Hersteller:
     Nilos
Herst.-Nr.:
     23060AV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
23060 AV
ABDECKDICHTUNG
ABDECKSCHEIBE
NILOS
Technische Eigenschaften: Bauart: AV Typ: NILOS-Ring Werkstoff: galvanisch verzinkter Sonderbandstahl Innendurchmesser d: 300 mm Außendurchmesser D: 440 mm Stärke s: 0,7 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
440 mm
Bauart:
AV
Innendurchmesser d:
300 mm
Stärke s:
0,7 mm
Typ:
NILOS-Ring
Werkstoff:
galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,12*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 111,3657*
€ 132,52518
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,54*
€ 119,6426
pro Stück
ab 6 Stück
€ 98,75*
€ 117,5125
pro Stück
ab 8 Stück
€ 96,23*
€ 114,5137
pro Stück
ab 12 Stück
€ 95,97*
€ 114,2043
pro Stück
ab 15 Stück
€ 94,17*
€ 112,0623
pro Stück
ab 30 Stück
€ 89,80*
€ 106,862
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 80,12*
€ 95,3428
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.