| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-320PS 14X20X0,1 Herst.-Nr.: PS 14X20X0,1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Norm: DIN 988 Typ: PS Werkstoff: Federstahl Innendurchmesser d: 14 mm Außendurchmesser Ring D: 20 mm Stärke s: 0,1 mm Stärke s Toleranz: -0,03 mm Weitere Informationen: | | Außendurchmesser Ring D: | 20 mm | Innendurchmesser d: | 14 mm | Norm: | DIN 988 | Stärke s: | 0,1 mm | Stärke s Toleranz: | -0,03 mm | Typ: | PS | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, 14x20x 0.1 din 988 seeger, din 988, din 988 stahl, SEEGER SHIM WASHERS, RONDELLES D`AJUSTAGE SEEGER, PS, SCHEIBE, DIN988, AUSGLEICHSSCHEIBE, PASS-SCHEIBE, PS 14X20X0,1, 320PS 14X20X0,1, PASSSCHEIBE, SEEGER PASSSCHEIBE |
| | |
| |