Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

320PS 14X20X0,2 SEEGER® Pass-Scheibe DIN 988


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6143abfcbd1088779942cb7ea34be180_600_600
6143abfcbd1088779942cb7ea34be180_600_600
c6360020ea11f852feff9e266ab4f20b_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-320PS 14X20X0,2
Hersteller:
     SEEGER
Herst.-Nr.:
     PS014020020-BLT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
Technische Eigenschaften: Typ: PS Werkstoff: Federstahl Innendurchmesser d: 14 mm Außendurchmesser Ring D: 20 mm Stärke s Toleranz: -0,04 mm Norm: DIN 988 Stärke s: 0,2 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser Ring D:
20 mm
Innendurchmesser d:
14 mm
Norm:
DIN 988
Stärke s:
0,2 mm
Stärke s Toleranz:
-0,04 mm
Typ:
PS
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, passscheibe din 988 14x20x0,2, din 988, din 988 stahl, DIN988, SEEGER SHIM WASHERS, SCHEIBE, AUSGLEICHSSCHEIBE, PS 14X20X0,2, PS014020020-BLT, PASSSCHEIBE, RONDELLES D`AJUSTAGE SEEGER, SEEGER PASSSCHEIBE, PS, 320PS 14X20X0,2, PASS-SCHEIBE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0204*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.