Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

320PS 14X20X0,3 SEEGER® Pass-Scheibe DIN 988


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6143abfcbd1088779942cb7ea34be180_600_600
6143abfcbd1088779942cb7ea34be180_600_600
c6360020ea11f852feff9e266ab4f20b_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-320PS 14X20X0,3
Hersteller:
     SEEGER
Herst.-Nr.:
     PS014020030-BLT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
Technische Eigenschaften: Norm: DIN 988 Typ: PS Werkstoff: Federstahl Außendurchmesser Ring D: 20 mm Stärke s: 0,3 mm Stärke s Toleranz: -0,05 mm Innendurchmesser d: 14 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser Ring D:
20 mm
Innendurchmesser d:
14 mm
Norm:
DIN 988
Stärke s:
0,3 mm
Stärke s Toleranz:
-0,05 mm
Typ:
PS
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 14 x 20 x 0,3, din 988, din 988 seeger, DIN988, SEEGER SHIM WASHERS, SCHEIBE, AUSGLEICHSSCHEIBE, PS014020030-BLT, PASSSCHEIBE, RONDELLES D`AJUSTAGE SEEGER, SEEGER PASSSCHEIBE, PS, 320PS 14X20X0,3, PS 14X20X0,3, PASS-SCHEIBE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
2478
1000
€ 4,90*
ab € 0,0219*
€ 0,0301*
2 Tage
1480
1
€ 4,95*
ab € 0,0548*
€ 0,0906*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 30,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.