Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

320PS 28X40X0,1 SEEGER® Pass-Scheibe DIN 988


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6143abfcbd1088779942cb7ea34be180_600_600
6143abfcbd1088779942cb7ea34be180_600_600
c6360020ea11f852feff9e266ab4f20b_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-320PS 28X40X0,1
Hersteller:
     SEEGER
Herst.-Nr.:
     PS028040010-BLT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
Technische Eigenschaften: Norm: DIN 988 Typ: PS Werkstoff: Federstahl Innendurchmesser d: 28 mm Außendurchmesser Ring D: 40 mm Stärke s: 0,1 mm Stärke s Toleranz: -0,03 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser Ring D:
40 mm
Innendurchmesser d:
28 mm
Norm:
DIN 988
Stärke s:
0,1 mm
Stärke s Toleranz:
-0,03 mm
Typ:
PS
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 28x40x0,1, din 988, din 988 stahl, SEEGER SHIM WASHERS, RONDELLES D`AJUSTAGE SEEGER, 320PS 28X40X0,1, PS, SCHEIBE, DIN988, AUSGLEICHSSCHEIBE, PASS-SCHEIBE, PASSSCHEIBE, PS 28X40X0,1, SEEGER PASSSCHEIBE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0409*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1038*
€ 0,12352
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1024*
€ 0,12186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0544*
€ 0,06474
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0512*
€ 0,06093
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.