Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

320PS 65X85X0,2 SEEGER® Pass-Scheibe DIN 988


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6143abfcbd1088779942cb7ea34be180_600_600
6143abfcbd1088779942cb7ea34be180_600_600
c6360020ea11f852feff9e266ab4f20b_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-320PS 65X85X0,2
Hersteller:
     SEEGER
Herst.-Nr.:
     PS 65X85X0,2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
Technische Eigenschaften: Typ: PS Außendurchmesser Ring D: 85 mm Stärke s Toleranz: -0,04 mm Norm: DIN 988 Innendurchmesser d: 65 mm Stärke s: 0,2 mm Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Außendurchmesser Ring D:
85 mm
Innendurchmesser d:
65 mm
Norm:
DIN 988
Stärke s:
0,2 mm
Stärke s Toleranz:
-0,04 mm
Typ:
PS
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, stützscheibe ss65 x 85 x 3,5, din 988, din 988 stahl, SEEGER SHIM WASHERS, RONDELLES D`AJUSTAGE SEEGER, PS, PS 65X85X0,2, SCHEIBE, DIN988, AUSGLEICHSSCHEIBE, PASS-SCHEIBE, 320PS 65X85X0,2, PASSSCHEIBE, SEEGER PASSSCHEIBE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2937*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4037*
€ 0,4804
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3837*
€ 0,4566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3737*
€ 0,4447
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3537*
€ 0,4209
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2937*
€ 0,3495
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.