Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

320PS 6X12X0,5 SEEGER® Pass-Scheibe DIN 988


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6143abfcbd1088779942cb7ea34be180_600_600
6143abfcbd1088779942cb7ea34be180_600_600
c6360020ea11f852feff9e266ab4f20b_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-320PS 6X12X0,5
Hersteller:
     SEEGER
Herst.-Nr.:
     PS006012050-BLT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
Technische Eigenschaften: Norm: DIN 988 Typ: PS Werkstoff: Federstahl Innendurchmesser d: 6 mm Außendurchmesser Ring D: 12 mm Stärke s: 0,5 mm Stärke s Toleranz: -0,05 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser Ring D:
12 mm
Innendurchmesser d:
6 mm
Norm:
DIN 988
Stärke s:
0,5 mm
Stärke s Toleranz:
-0,05 mm
Typ:
PS
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din988 6x12x0,5, din 988, din 988 seeger, DIN988, 320PS 6X12X0,5, PS006012050-BLT, SCHEIBE, AUSGLEICHSSCHEIBE, PS 6X12X0,5, PASSSCHEIBE, RONDELLES D`AJUSTAGE SEEGER, SEEGER PASSSCHEIBE, PS, SEEGER SHIM WASHERS, PASS-SCHEIBE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
2211
1600
€ 4,90*
ab € 0,00978*
€ 0,01395*
3 Tage
7720
1
€ 4,95*
ab € 0,0178*
€ 0,0292*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1600 Stück
€ 0,01395*
€ 0,0166
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00978*
€ 0,01164
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1600 Stück ( entspricht € 22,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.