Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

320PS 80X100X1,0 SEEGER® Pass-Scheibe DIN 988


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6143abfcbd1088779942cb7ea34be180_600_600
6143abfcbd1088779942cb7ea34be180_600_600
c6360020ea11f852feff9e266ab4f20b_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-320PS 80X100X1,0
Hersteller:
     SEEGER
Herst.-Nr.:
     PS080100100-PAY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
Technische Eigenschaften: Typ: PS Außendurchmesser Ring D: 100 mm Stärke s: 1 mm Stärke s Toleranz: -0,05 mm Norm: DIN 988 Innendurchmesser d: 80 mm Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Außendurchmesser Ring D:
100 mm
Innendurchmesser d:
80 mm
Norm:
DIN 988
Stärke s:
1 mm
Stärke s Toleranz:
-0,05 mm
Typ:
PS
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 seeger, din 988, DIN988, 320PS 80X100X1,0, PS080100100-PAY, PS 80X100X1,0, SCHEIBE, AUSGLEICHSSCHEIBE, PASSSCHEIBE, RONDELLES D`AJUSTAGE SEEGER, SEEGER PASSSCHEIBE, PS, SEEGER SHIM WASHERS, PASS-SCHEIBE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1004
50
€ 4,90*
ab € 0,2502*
€ 0,3502*
3 Tage
65
1
€ 4,95*
ab € 0,4456*
€ 0,7356*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3502*
€ 0,41674
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3402*
€ 0,40484
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3102*
€ 0,36914
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3002*
€ 0,35724
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2502*
€ 0,29774
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 17,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.