Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

320PS 85X105X0,1 SEEGER® Pass-Scheibe DIN 988


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6143abfcbd1088779942cb7ea34be180_600_600
6143abfcbd1088779942cb7ea34be180_600_600
c6360020ea11f852feff9e266ab4f20b_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-320PS 85X105X0,1
Hersteller:
     SEEGER
Herst.-Nr.:
     PS085105010-PAY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
Technische Eigenschaften: Typ: PS Außendurchmesser Ring D: 105 mm Stärke s: 0,1 mm Stärke s Toleranz: -0,03 mm Norm: DIN 988 Innendurchmesser d: 85 mm Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Außendurchmesser Ring D:
105 mm
Innendurchmesser d:
85 mm
Norm:
DIN 988
Stärke s:
0,1 mm
Stärke s Toleranz:
-0,03 mm
Typ:
PS
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 85x105x0,1, din 988, din 988 stahl, DIN988, PS085105010-PAY, SEEGER SHIM WASHERS, SCHEIBE, AUSGLEICHSSCHEIBE, PASSSCHEIBE, RONDELLES D`AJUSTAGE SEEGER, 320PS 85X105X0,1, SEEGER PASSSCHEIBE, PS, PS 85X105X0,1, PASS-SCHEIBE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,124*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3753*
€ 0,44661
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3723*
€ 0,44304
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3563*
€ 0,424
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.