Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

320PS110X140X1,0 SEEGER® Pass-Scheibe DIN 988


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6143abfcbd1088779942cb7ea34be180_600_600
6143abfcbd1088779942cb7ea34be180_600_600
c6360020ea11f852feff9e266ab4f20b_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-320PS110X140X1,0
Hersteller:
     SEEGER
Herst.-Nr.:
     PS110140100-PAY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser Ring D: 140 mm Stärke s: 1 mm Stärke s Toleranz: -0,05 mm Innendurchmesser d: 110 mm Werkstoff: Federstahl Typ: PS Norm: DIN 988
Weitere Informationen:
Außendurchmesser Ring D:
140 mm
Innendurchmesser d:
110 mm
Norm:
DIN 988
Stärke s:
1 mm
Stärke s Toleranz:
-0,05 mm
Typ:
PS
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 110x140x1, din 988, din 988 seeger, DIN988, SEEGER SHIM WASHERS, PS110X140X1,0, SCHEIBE, AUSGLEICHSSCHEIBE, PASSSCHEIBE, RONDELLES D`AJUSTAGE SEEGER, SEEGER PASSSCHEIBE, PS110140100-PAY, PS, 320PS110X140X1,0, PASS-SCHEIBE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
61
20
€ 4,90*
ab € 0,7167*
€ 1,0367*
2 Tage
64
1
€ 4,95*
ab € 1,2826*
€ 1,9726*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,0367*
€ 1,23367
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9567*
€ 1,13847
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9367*
€ 1,11467
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8867*
€ 1,05517
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7167*
€ 0,85287
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 20,734* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.