Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

320PS140X170X0,2 SEEGER® Pass-Scheibe DIN 988


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6143abfcbd1088779942cb7ea34be180_600_600
6143abfcbd1088779942cb7ea34be180_600_600
c6360020ea11f852feff9e266ab4f20b_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-320PS140X170X0,2
Hersteller:
     SEEGER
Herst.-Nr.:
     PS140X170X0,2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser Ring D: 170 mm Stärke s: 0,2 mm Stärke s Toleranz: -0,04 mm Innendurchmesser d: 140 mm Werkstoff: Federstahl Typ: PS Norm: DIN 988
Weitere Informationen:
Außendurchmesser Ring D:
170 mm
Innendurchmesser d:
140 mm
Norm:
DIN 988
Stärke s:
0,2 mm
Stärke s Toleranz:
-0,04 mm
Typ:
PS
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 stahl, din 988, din 988 seeger, SEEGER SHIM WASHERS, RONDELLES D`AJUSTAGE SEEGER, PS, SCHEIBE, DIN988, 320PS140X170X0,2, AUSGLEICHSSCHEIBE, PASS-SCHEIBE, PS140X170X0,2, PASSSCHEIBE, SEEGER PASSSCHEIBE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,0453*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6353*
€ 1,94601
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4753*
€ 1,75561
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4553*
€ 1,73181
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3853*
€ 1,64851
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3353*
€ 1,58901
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0453*
€ 1,24391
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.