Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

320PS150X180X0,3 SEEGER® Pass-Scheibe DIN 988


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6143abfcbd1088779942cb7ea34be180_600_600
6143abfcbd1088779942cb7ea34be180_600_600
c6360020ea11f852feff9e266ab4f20b_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-320PS150X180X0,3
Hersteller:
     SEEGER
Herst.-Nr.:
     PS150180030-PAY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
Technische Eigenschaften: Stärke s: 0,3 mm Stärke s Toleranz: -0,05 mm Innendurchmesser d: 150 mm Werkstoff: Federstahl Typ: PS Außendurchmesser Ring D: 180 mm Norm: DIN 988
Weitere Informationen:
Außendurchmesser Ring D:
180 mm
Innendurchmesser d:
150 mm
Norm:
DIN 988
Stärke s:
0,3 mm
Stärke s Toleranz:
-0,05 mm
Typ:
PS
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 stahl, din 988, din 988 seeger, DIN988, SEEGER SHIM WASHERS, SCHEIBE, AUSGLEICHSSCHEIBE, PS150X180X0,3, PASSSCHEIBE, RONDELLES D`AJUSTAGE SEEGER, SEEGER PASSSCHEIBE, PS150180030-PAY, PS, 320PS150X180X0,3, PASS-SCHEIBE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,2193*
€ 1,45097
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Stück
ab 1750 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.