Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

320SS 10X16X1,2 SEEGER® Stützscheibe DIN 988


Menge:  Stück  
Produktinformationen
61177f3a2cbc0ee4eff259dc6ab4c06b_600_600
61177f3a2cbc0ee4eff259dc6ab4c06b_600_600
541974a2497648cae697d27ab64cd1a7_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-320SS 10X16X1,2
Hersteller:
     SEEGER
Herst.-Nr.:
     SS010016120-CLY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
Technische Eigenschaften: Norm: DIN 988 Typ: SS Werkstoff: Federstahl Innendurchmesser d: 10 mm Stärke s: 1,2 mm Stärke s Toleranz: -0,05 mm Außendurchmesser Ring D: 16 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser Ring D:
16 mm
Innendurchmesser d:
10 mm
Norm:
DIN 988
Stärke s:
1,2 mm
Stärke s Toleranz:
-0,05 mm
Typ:
SS
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 10x16x1,2, din 988, din 988 seeger, 320SS 10X16X1,2, SS, STÜTZSCHEIBE, SEEGER SUPPORT WASHERS, SCHEIBE, DIN988, SEEGER STÜTZSCHEIBE, SS 10X16X1,2, STÜTZ-SCHEIBE, RONDELLES D`APPUI SEEGER, SS010016120-CLY
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1164
1000
€ 4,90*
ab € 0,0202*
€ 0,0282*
3 Tage
1112
1
€ 4,95*
ab € 0,0368*
€ 0,0603*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 28,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.