Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

320SS 15X21X1,5 SEEGER® Stützscheibe DIN 988


Menge:  Stück  
Produktinformationen
61177f3a2cbc0ee4eff259dc6ab4c06b_600_600
61177f3a2cbc0ee4eff259dc6ab4c06b_600_600
541974a2497648cae697d27ab64cd1a7_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-320SS 15X21X1,5
Hersteller:
     SEEGER
Herst.-Nr.:
     SS015021150-CLY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
Technische Eigenschaften: Norm: DIN 988 Typ: SS Werkstoff: Federstahl Innendurchmesser d: 15 mm Außendurchmesser Ring D: 21 mm Stärke s: 1,5 mm Stärke s Toleranz: -0,05 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser Ring D:
21 mm
Innendurchmesser d:
15 mm
Norm:
DIN 988
Stärke s:
1,5 mm
Stärke s Toleranz:
-0,05 mm
Typ:
SS
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 15x21x1,5, din 988, din 988 stahl, SS 15X21X1,5, SS, STÜTZSCHEIBE, SEEGER SUPPORT WASHERS, SCHEIBE, DIN988, SEEGER STÜTZSCHEIBE, STÜTZ-SCHEIBE, SS015021150-CLY, RONDELLES D`APPUI SEEGER, 320SS 15X21X1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,117*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.