Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

320SS 25X35X2,0 SEEGER® Stützscheibe DIN 988


Menge:  Stück  
Produktinformationen
61177f3a2cbc0ee4eff259dc6ab4c06b_600_600
61177f3a2cbc0ee4eff259dc6ab4c06b_600_600
541974a2497648cae697d27ab64cd1a7_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-320SS 25X35X2,0
Hersteller:
     SEEGER
Herst.-Nr.:
     SS025035200-CLU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
Technische Eigenschaften: Typ: SS Werkstoff: Federstahl Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser Ring D: 35 mm Stärke s Toleranz: -0,05 mm Norm: DIN 988 Stärke s: 2 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser Ring D:
35 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Norm:
DIN 988
Stärke s:
2 mm
Stärke s Toleranz:
-0,05 mm
Typ:
SS
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 25x35x2, din 988, din 988 seeger, SS, STÜTZSCHEIBE, SEEGER SUPPORT WASHERS, SCHEIBE, DIN988, SEEGER STÜTZSCHEIBE, 320SS 25X35X2,0, STÜTZ-SCHEIBE, RONDELLES D`APPUI SEEGER, SS025035200-CLU, SS 25X35X2,0
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,1248*
€ 0,1758*
2 Tage
568
1
€ 4,95*
ab € 0,1238*
€ 0,2038*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1758*
€ 0,2092
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1638*
€ 0,19492
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1558*
€ 0,1854
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1248*
€ 0,14851
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.