Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

320SS 7X13X1,2 SEEGER® Stützscheibe DIN 988


Menge:  Stück  
Produktinformationen
61177f3a2cbc0ee4eff259dc6ab4c06b_600_600
61177f3a2cbc0ee4eff259dc6ab4c06b_600_600
541974a2497648cae697d27ab64cd1a7_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-320SS 7X13X1,2
Hersteller:
     SEEGER
Herst.-Nr.:
     SS 7X13X1,2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
Technische Eigenschaften: Norm: DIN 988 Typ: SS Werkstoff: Federstahl Innendurchmesser d: 7 mm Außendurchmesser Ring D: 13 mm Stärke s: 1,2 mm Stärke s Toleranz: -0,05 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser Ring D:
13 mm
Innendurchmesser d:
7 mm
Norm:
DIN 988
Stärke s:
1,2 mm
Stärke s Toleranz:
-0,05 mm
Typ:
SS
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 st, din 988, din 988 seeger, 320SS 7X13X1,2, SS, STÜTZSCHEIBE, SEEGER SUPPORT WASHERS, SCHEIBE, DIN988, SEEGER STÜTZSCHEIBE, STÜTZ-SCHEIBE, RONDELLES D`APPUI SEEGER, SS 7X13X1,2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0781*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1247*
€ 0,14839
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1137*
€ 0,1353
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1102*
€ 0,13114
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0983*
€ 0,11698
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.