Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

320SS100X120X3,5 SEEGER® Stützscheibe DIN 988


Menge:  Stück  
Produktinformationen
61177f3a2cbc0ee4eff259dc6ab4c06b_600_600
61177f3a2cbc0ee4eff259dc6ab4c06b_600_600
541974a2497648cae697d27ab64cd1a7_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-320SS100X120X3,5
Hersteller:
     SEEGER
Herst.-Nr.:
     SS100120350-PAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
Technische Eigenschaften: Norm: DIN 988 Typ: SS Werkstoff: Federstahl Innendurchmesser d: 100 mm Außendurchmesser Ring D: 120 mm Stärke s: 3,5 mm Stärke s Toleranz: -0,06 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser Ring D:
120 mm
Innendurchmesser d:
100 mm
Norm:
DIN 988
Stärke s:
3,5 mm
Stärke s Toleranz:
-0,06 mm
Typ:
SS
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 stahl, din 988, din 988 seeger, SS, STÜTZSCHEIBE, SEEGER SUPPORT WASHERS, SCHEIBE, DIN988, SEEGER STÜTZSCHEIBE, 320SS100X120X3,5, STÜTZ-SCHEIBE, RONDELLES D`APPUI SEEGER, SS100120350-PAU, SS100X120X3,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,7182*
€ 4,42466
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,6982*
€ 4,40086
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,5382*
€ 4,21046
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,20*
€ 2,618
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.