Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEROSON MS 939, SMP-Klebstoff, grau, 570 ml Folienbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2001723_TEROSON_MS_939_GY_570ML.png
2001723_TEROSON_MS_939_GY_570ML.png
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-330197363
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2969773
EAN/GTIN:
     4058093021057
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Flächendichtung
Komponentenkleber
TEROSON MS 939 ist ein industrieller Elastomer-Klebstoff, der äußerst vielseitig einsetzbar ist. Das Produkt zeigt sowohl hohe Festigkeit wie auch gute Elastizität. TEROSON MS 939 erfüllt die Anforderungen der Feuchte-Wärme-Prüfung für die Solarindustrie und ist UL-gelistet für elektrische Geräte. Das Produkt zeichnet sich durch hervorragende Witterungsbeständigkeit aus.Technische Eigenschaften: Artikelbezeichnung: Silanmodifizierter Polymerkleb- und Dichtstoff Bruchdehnung (%): 250 % Durchhärtungsgeschwindigkeit: 3 mm/24h Farbe: Grau Hautbildezeit: 4-10 min Marke: TEROSON max. Temperatureinsatzbereich (°C): +100 °C min. Temperatureinsatzbereich (°C): -40 °C Produktserie: TEROSON MS 939 Shore-Härte: 55 Shore-Härtetyp: A Viskosität: Pastös, thixotrop Wassergefährdungsklasse: WGK 1: schwach wassergefährdend Zertifikate/Zulassungen/Freigaben: UL QOQW2 mechanische Sicherheit Zugfestigkeit: 3,0 Mpa
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Silanmodifizierter Polymerkleb- und Dichtstoff
Bruchdehnung (%):
250 %
Durchhärtungsgeschwindigkeit:
3 mm/24h
Farbe:
Grau
Hautbildezeit:
4-10 min
Marke:
TEROSON
max. Temperatureinsatzbereich (°C):
+100 °C
min. Temperatureinsatzbereich (°C):
-40 °C
Produktserie:
TEROSON MS 939
Shore-Härte:
55
Shore-Härtetyp:
A
Viskosität:
Pastös, thixotrop
Wassergefährdungsklasse:
WGK 1: schwach wassergefährdend
Zertifikate/Zulassungen/Freigaben:
UL QOQW2 mechanische Sicherheit
Zugfestigkeit:
3,0 Mpa

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
16
Frei Haus
ab € 18,22*
€ 22,69*
20 Tage
nicht lagernd
16
Frei Haus
ab € 21,40*
€ 25,66*
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 19,29*
€ 30,83*
1
€ 4,95*
ab € 25,14*
€ 32,78*
1
€ 4,95*
ab € 24,95*
€ 32,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 32 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 48 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 64 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 616,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Henkel
2436359
ab € 18,68*
Ähnlich
Henkel
2448670
ab € 18,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.