Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 248, Anaerobe Schraubensicherung, 19 g Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1714937_LOCTITE_248_19G.jpg
1714937_LOCTITE_248_19G.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-330248/19GR
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1714937
EAN/GTIN:
     5010266007045
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
LOCTITE 248 ist eine universell einsetzbare mittelfeste Schraubensicherung. Dieses Produkt wird in praktischer Stick-Form geliefert. Es sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen und dichtet gleichzeitig ab. Es ist geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe wie Edelstahl, Aluminium und galvanisierte Oberflächen. Es besitzt erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z.B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle. Ihre Vorteile: • Kein Tropfen durch praktische Stick-Form • Verhindert Losdrehen durch Vibration z.B. an Pumpen, Getrieben oder Pressen • Geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe (z.B. Edelstahl, Aluminium, galvanisierte Oberflächen) • Erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z.B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle • Verbindungen sind mit Handwerkzeugen demontierbarTechnische Eigenschaften: Artikelbezeichnung: Anaerobe Schraubensicherung Farbe: Blau Festigkeitsklasse: Mittel Handfestigkeit Stahl: 3 Minuten Klebespaltüberbrückung: 0,15 mm Lagerungstemperatur: von: -20 bis 50°C Losbrechmoment (Nm): 17 Nm Marke: LOCTITE max. Gewindegröße: M50 max. Temperatureinsatzbereich (°C): 150 °C min. Temperatureinsatzbereich (°C): -55 °C Produktserie: LOCTITE 248 Thixotrop: Nein Verbrauchereinheit / Breite: 25 Verbrauchereinheit / Bruttogewicht: 0,035 Verbrauchereinheit / Einheit der Abmessungen: MM Verbrauchereinheit / Gewichtseinheit: KG Verbrauchereinheit / Höhe: 25 Verbrauchereinheit / Länge: 85,7 Verbrauchereinheit / Nettogewicht: 0,019 Viskosität: Halbfeste Stick-Form Wassergefährdungsklasse: WGK 2: deutlich wassergefährdend Zertifikate/Zulassungen/Freigaben: WRC-Freigabe (BS 6920): 0808532 Zugscherfestigkeit (N/mm²): 25 N/mm² Chemische Basis: Methacrylat Einsatztemperaturbereich: -55 bis +150 °C Gebindeart: Stick Gebindegröße: 19 g Verwendung: Schraubensicherung Verpackungseinheit: 15 Fluoreszenz: ja Gewindegröße max.: M50 Festigkeit: mittel Losbrechmoment: 17 Viskosität in mPa.s: Halbfest Handfestigkeit Edelstahl: 20min. Herstellerfarbe: blau
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Anaerobe Schraubensicherung
Chemische Basis:
Methacrylat
Einsatztemperaturbereich:
-55 bis +150 °C
Farbe:
Blau
Festigkeit:
mittel
Festigkeitsklasse:
Mittel
Fluoreszenz:
ja
Gebindeart:
Stick
Gebindegröße:
19 g
Gewindegröße max.:
M50
Handfestigkeit Edelstahl:
20min.
Handfestigkeit Stahl:
3 Minuten
Herstellerfarbe:
blau
Klebespaltüberbrückung:
0,15 mm
Lagerungstemperatur:
von: -20 bis 50°C
Losbrechmoment:
17
Losbrechmoment (Nm):
17 Nm
Marke:
LOCTITE
max. Gewindegröße:
M50
max. Temperatureinsatzbereich (°C):
150 °C
min. Temperatureinsatzbereich (°C):
-55 °C
Produktserie:
LOCTITE 248
Thixotrop:
Nein
Verbrauchereinheit / Breite:
25
Verbrauchereinheit / Bruttogewicht:
0,035
Verbrauchereinheit / Einheit der Abmessungen:
MM
Verbrauchereinheit / Gewichtseinheit:
KG
Verbrauchereinheit / Höhe:
25
Verbrauchereinheit / Länge:
85,7
Verbrauchereinheit / Nettogewicht:
0,019
Verpackungseinheit:
15
Verwendung:
Schraubensicherung
Viskosität:
Halbfeste Stick-Form
Viskosität in mPa.s:
Halbfest
Wassergefährdungsklasse:
WGK 2: deutlich wassergefährdend
Zertifikate/Zulassungen/Freigaben:
WRC-Freigabe (BS 6920): 0808532
Zugscherfestigkeit (N/mm²):
25 N/mm²
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 16,57*
€ 21,45*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,68*
€ 21,46*
Lager 8670
12
1
€ 4,90*
ab € 16,93*
€ 21,90*
23 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,99*
ab € 18,39*
€ 22,48*
1
€ 3,19*
ab € 18,78*
€ 24,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
1 Stück enthält 19 Gramm (ab € 0,89106* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
LOCTITE SF 7200 400ML
ab € 12,35*
Zubehör
Henkel
2098749
ab € 10,90*
Zubehör
Henkel
2098250
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.