Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICOMET 7000, Sofortklebstoff, 20 g Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-330277911
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1923181
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blitz-Kleber
Blitzkleber
Sekunden-Kleber
Sekundenkleber
Technische Eigenschaften: Artikelbezeichnung: Sofortklebstoff Marke: SICOMET Produktserie: SICOMET 7000 Wassergefährdungsklasse: WGK 1: schwach wassergefährdend
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Sofortklebstoff
Marke:
SICOMET
Produktserie:
SICOMET 7000
Wassergefährdungsklasse:
WGK 1: schwach wassergefährdend
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen . | H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen . | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis:
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,61*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.