Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 290, Anaerobe Schraubensicherung, 50 ml Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142568_LOCTITE_290_BO_50ML_1.jpg
142568_LOCTITE_290_BO_50ML_1.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-330290/50ML
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     142568
EAN/GTIN:
     5010266290539
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
LOCTITE 290 ist eine mittel-/hochfeste flüssige Schraubensicherung zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen. Das Produkt dringt aufgrund seiner niedrigen Viskosität und hohen Kapillarwirkung in die Gewindezwischenräume ein, ohne dass die Verbindungen vorher gelöst werden müssen. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen. Das Produkt kann auch Porositäten in Schweißnähten, Guss- und Sintermetallteilen ausfüllen. Ihre Vorteile: • Ideal zur Sicherung von vormontierten Schraubverbindungen, z.B. an Mess- und Regelgeräten, elektrischen Anschlüssen und für Stellschrauben • Nur für Metall geeignet • Erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z.B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle • Muss zum Demontieren erwärmt werdenTechnische Eigenschaften: Artikelbezeichnung: Anaerobe Schraubensicherung Chemische Basis: Methacrylat Farbe: Grün Festigkeitsklasse: Mittel/Hoch Handfestigkeit Edelstahl: 5 Minuten Handfestigkeit Messing: 3 Minuten Handfestigkeit Stahl: 3 Minuten Lagerungstemperatur: von: -20 bis 50°C Losbrechmoment (Nm): 10 Nm Marke: LOCTITE max. Gewindegröße: M20 max. Temperatureinsatzbereich (°C): 150 °C min. Temperatureinsatzbereich (°C): -55 °C Produktserie: LOCTITE 290 Thixotrop: Nein Viskosität: 20 – 55 mPa·s Wassergefährdungsklasse: WGK 2: deutlich wassergefährdend Einsatztemperaturbereich: -55 bis +150 °C Gebindeart: Flasche Gebindegröße: 50 ml Verpackungseinheit: VE12 Fluoreszenz: ja Gewindegröße max.: M6 Festigkeit: Mittel/Hoch Viskosität in mPa.s: 20 - 55 Herstellerfarbe: grün Verwendung: Schraubensicherung Losbrechmoment: 10 Nm
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Anaerobe Schraubensicherung
Chemische Basis:
Methacrylat
Einsatztemperaturbereich:
-55 bis +150 °C
Farbe:
Grün
Festigkeit:
Mittel/Hoch
Festigkeitsklasse:
Mittel/Hoch
Fluoreszenz:
ja
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
50 ml
Gewindegröße max.:
M6
Handfestigkeit Edelstahl:
5 Minuten
Handfestigkeit Messing:
3 Minuten
Handfestigkeit Stahl:
3 Minuten
Herstellerfarbe:
grün
Lagerungstemperatur:
von: -20 bis 50°C
Losbrechmoment:
10 Nm
Losbrechmoment (Nm):
10 Nm
Marke:
LOCTITE
max. Gewindegröße:
M20
max. Temperatureinsatzbereich (°C):
150 °C
min. Temperatureinsatzbereich (°C):
-55 °C
Produktserie:
LOCTITE 290
Thixotrop:
Nein
Verpackungseinheit:
VE12
Verwendung:
Schraubensicherung
Viskosität:
20 – 55 mPa·s
Viskosität in mPa.s:
20 - 55
Wassergefährdungsklasse:
WGK 2: deutlich wassergefährdend
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Loctite Schraubensicherung, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, pattex komponentenkleber, komponentenkleber, fügeverbindung hochfest, MITTELFEST, 142568, 330290/50ML, SCHRAUBENSICHERUNG, KAPILLAR, HOCHFEST, 290/50ML, SICHERN
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 30,07*
€ 38,11*
3 Tage
53
1
€ 4,95*
ab € 30,00*
€ 38,12*
Lager 8670
5
1
€ 4,90*
ab € 32,62*
€ 41,14*
1
€ 4,00*
ab € 32,30*
€ 41,14*
26 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 35,40*
€ 41,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,6524* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
579839
ab € 40,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.