Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

330416/50ML LOCTITE 416, Sofortklebstoff, farblos/ transparent, 50G Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
142590_LOCTITE_416_50g.jpg
142590_LOCTITE_416_50g.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-330416/50ML
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     142590
EAN/GTIN:
     4100630416403
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Technische Eigenschaften: Verwendung: Sofortklebstoff Gebindeart: Flasche Gebindegröße: 50 g Verpackungseinheit: 12 Chemische Basis: Ethyl Viskosität in mPa.s: 1200 Grundfarbe: farblos, transparent Handfest nach: 20 - 40 Sek. Einsatztemperaturbereich: -40 bis +80 °C Inhalt: 50 g
Weitere Informationen:
Chemische Basis:
Ethyl
Einsatztemperaturbereich:
-40 bis +80 °C
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
50 g
Grundfarbe:
farblos, transparent
Handfest nach:
20 - 40 Sek.
Inhalt:
50 g
Verpackungseinheit:
12
Verwendung:
Sofortklebstoff
Viskosität in mPa.s:
1200
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis:
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Klebeset, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, blitzkleber pattex, cyanacrylat klebstoff, FARBLOS, 142590, TRANSPARENT, SOFORTKLEBSTOFF, CYANACRYLATKLEBER, ALLESKLEBER, CYANACYLAT, 416/50ML, SOFORTKLEBER, 330416/50ML
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,95*
ab € 40,56*
€ 44,87*
2 Tage
59
1
€ 7,60*
ab € 35,96*
€ 46,28*
Lager 8670
8
1
€ 4,90*
ab € 36,13*
€ 46,52*
12 Tage
24
12
Frei Haus
ab € 40,55*
€ 46,54*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 44,49*
€ 49,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 0,7226* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
142624
ab € 24,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.