Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 511, Anaerobe Gewindedichtung, 50 ml Akkordeonflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
234257_LOCTITE_511_50ml.jpg
234257_LOCTITE_511_50ml.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-330511/50ML
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     234257
EAN/GTIN:
     5010266002996
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungsmittel (Rohr)
Gewindedichtung
LOCTITE 511 ist eine weiße bis altweiße, niedrigfeste, universell einsetzbare, thixotrope Methacrylat-Gewindedichtung. Sie härtet unter Metallkontakt und Luftabschluss zwischen den Gewindegängen von Verbindungen bis M80/R3” aus. Sie eignet sich für alle Metallgewinde und hat ein Losbrechmoment von 6 Nm. Sie hat eine Viskosität von 9.000 bis 22.000 mPa·s und einen Einsatztemperaturbereich von -55 °C bis +150 °C. DVGW-Freigabe. • erreicht eine sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke • kein Kriechen, Schrumpfen oder Verstopfen von Anlagen • einkomponentig - sauber und einfach aufzutragen • thixotrop, mittlere bis hohe Viskosität • geeignet für alle Metallgewinde bis M80/R3" • DVGW-FreigabeTechnische Eigenschaften: Artikelbezeichnung: Anaerobe Gewindedichtung Farbe: Weiß bis altweiß Festigkeitsklasse: Niedrig Handfestigkeit Stahl: 4 Minuten Klebespaltüberbrückung: 0,25 mm Lagerungstemperatur: von: -20 bis 50°C Losbrechmoment (Nm): 6 Nm Marke: LOCTITE max. Gewindegröße: M80/R3" max. Temperatureinsatzbereich (°C): 150 °C min. Temperatureinsatzbereich (°C): -55 °C Produktserie: LOCTITE 511 Thixotrop: Nein Viskosität: 9.000 – 22.000 mPa·s Wassergefährdungsklasse: WGK 1: schwach wassergefährdend Zertifikate/Zulassungen/Freigaben: P1 NSF Reg. Nr.: 123010 DVGW-Freigabe (EN 751-1): NG-5146AR0619 WRAS-Freigabe (BS 6920): 0511518 Zugscherfestigkeit (N/mm²): 25 N/mm² Verwendung: Flächendichtung Gebindeart: Akkordeonflasche Gebindegröße: 50 ml Verpackungseinheit: 12 Chemische Basis: Methacrylat Fluoreszenz: nein Einsatztemperaturbereich: -55 bis +150 °C Losbrechmoment: 6 Nm Viskosität in mPa.s: 9000 - 22000 Herstellerfarbe: weiß bis altweiß Gewindegröße max.: M80/R3"
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Anaerobe Gewindedichtung
Chemische Basis:
Methacrylat
Einsatztemperaturbereich:
-55 bis +150 °C
Farbe:
Weiß bis altweiß
Festigkeitsklasse:
Niedrig
Fluoreszenz:
nein
Gebindeart:
Akkordeonflasche
Gebindegröße:
50 ml
Gewindegröße max.:
M80/R3"
Handfestigkeit Stahl:
4 Minuten
Herstellerfarbe:
weiß bis altweiß
Klebespaltüberbrückung:
0,25 mm
Lagerungstemperatur:
von: -20 bis 50°C
Losbrechmoment:
6 Nm
Losbrechmoment (Nm):
6 Nm
Marke:
LOCTITE
max. Gewindegröße:
M80/R3"
max. Temperatureinsatzbereich (°C):
150 °C
min. Temperatureinsatzbereich (°C):
-55 °C
Produktserie:
LOCTITE 511
Thixotrop:
Nein
Verpackungseinheit:
12
Verwendung:
Flächendichtung
Viskosität:
9.000 – 22.000 mPa·s
Viskosität in mPa.s:
9000 - 22000
Wassergefährdungsklasse:
WGK 1: schwach wassergefährdend
Zertifikate/Zulassungen/Freigaben:
P1 NSF Reg. Nr.: 123010 DVGW-Freigabe (EN 751-1): NG-5146AR0619 WRAS-Freigabe (BS 6920): 0511518
Zugscherfestigkeit (N/mm²):
25 N/mm²
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Loctite Fügekleber, Loctite Fügeklebstoffe, Loctite Fügeprodukte, Loctite Fügeverbindung, Loctite Gewindedichtung, Loctite Rohrgewindedichtung, loctite gewindedichtung, DICHTEN, DICHTUNGSPRODUKT, FLÄCHENDICHTUNG, 330511/50ML, 511/50ML, 234257, WEIß
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 20,03*
€ 24,75*
2 Tage
61
1
€ 4,95*
ab € 19,71*
€ 26,21*
1
€ 3,19*
ab € 19,90*
€ 26,34*
30 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 23,00*
€ 27,39*
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 19,98*
€ 32,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 24 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 48 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 60 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,3996* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
LOCTITE SF 7200 400ML
ab € 12,35*
Zubehör
Henkel
2098749
ab € 10,90*
Zubehör
Henkel
608966
ab € 123,44*
Zubehör
Henkel
2098250
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.