Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 573, Anaerobe Flächendichtung, 50 ml Akkordeonflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142613_573_50ml.jpg
142613_573_50ml.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-330573/50ML
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     142613
EAN/GTIN:
     4100630000237
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungsmittel (Rohr)
Flächendichtung
LOCTITE 573 wird für das Abdichten von enganliegenden Verbindungen zwischen verwindungssteifen metallischen Dicht- und Flanschflächen eingesetzt. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus. Typischer Einsatzbereich ist die Herstellung von Flüssigdichtungen auf verwindungssteifen Flanschverbindungen, z.B. Getriebe- und Motorgehäuse etc. Es ist das ideale Produkt für Montagearbeiten, die mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Durch sein thixotropes Verhalten verringert LOCTITE 573 das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Teil. Ihre Vorteile: • Typischer Einsatzbereich ist die Herstellung von Flüssigdichtungen auf verwindungssteifen Flanschverbindungen • Ideal für große, verwindungssteife Flanschverbindungen oder Flansche, deren Montage mehrere Stunden beanspruchen kannTechnische Eigenschaften: Artikelbezeichnung: Anaerobe Flächendichtung Farbe: Grün Festigkeitsklasse: Niedrig Handfestigkeit Stahl: 4 Minuten Klebespaltüberbrückung: 0,25 mm Lagerungstemperatur: von: -20 bis 50°C Marke: LOCTITE max. Klebespalt (mm): 0.1 mm max. Temperatureinsatzbereich (°C): 150 °C min. Temperatureinsatzbereich (°C): -55 °C Produktserie: LOCTITE 573 Thixotrop: Nein Viskosität: 13,500 – 33,000 mPa·s Wassergefährdungsklasse: WGK 1: schwach wassergefährdend Zertifikate/Zulassungen/Freigaben: P1 NSF Reg. Nr.: 123010 DVGW-Freigabe (EN 751-1): NG-5146AR0619 WRAS-Freigabe (BS 6920): 0511518 Zugscherfestigkeit (N/mm²): 1.3 N/mm² Klebespalt max.: 0,1 mm Verwendung: Flächendichtung Gebindeart: Akkordeonflasche Gebindegröße: 50 ml Verpackungseinheit: 12 Chemische Basis: Methacrylat Fluoreszenz: ja Einsatztemperaturbereich: -55 bis +150 °C Festigkeit: Niedrig Viskosität in mPa.s: 13500 - 33000 Handfestigkeit Aluminium: 12 h Herstellerfarbe: grün Zugscherfestigkeit in N/mm2: 1,3
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Anaerobe Flächendichtung
Chemische Basis:
Methacrylat
Einsatztemperaturbereich:
-55 bis +150 °C
Farbe:
Grün
Festigkeit:
Niedrig
Festigkeitsklasse:
Niedrig
Fluoreszenz:
ja
Gebindeart:
Akkordeonflasche
Gebindegröße:
50 ml
Handfestigkeit Aluminium:
12 h
Handfestigkeit Stahl:
4 Minuten
Herstellerfarbe:
grün
Klebespalt max.:
0,1 mm
Klebespaltüberbrückung:
0,25 mm
Lagerungstemperatur:
von: -20 bis 50°C
Marke:
LOCTITE
max. Klebespalt (mm):
0.1 mm
max. Temperatureinsatzbereich (°C):
150 °C
min. Temperatureinsatzbereich (°C):
-55 °C
Produktserie:
LOCTITE 573
Thixotrop:
Nein
Verpackungseinheit:
12
Verwendung:
Flächendichtung
Viskosität:
13,500 – 33,000 mPa·s
Viskosität in mPa.s:
13500 - 33000
Wassergefährdungsklasse:
WGK 1: schwach wassergefährdend
Zertifikate/Zulassungen/Freigaben:
P1 NSF Reg. Nr.: 123010 DVGW-Freigabe (EN 751-1): NG-5146AR0619 WRAS-Freigabe (BS 6920): 0511518
Zugscherfestigkeit (N/mm²):
1.3 N/mm²
Zugscherfestigkeit in N/mm2:
1,3
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 20,02*
€ 26,34*
2 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 20,05*
€ 26,36*
Lager 8670
34
1
€ 4,90*
ab € 20,26*
€ 26,74*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 21,83*
€ 26,95*
1
€ 4,95*
ab € 21,3075*
€ 27,9775*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,4052* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 125,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.