| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000338457 Herst.-Nr.: 142613 EAN/GTIN: 4100630000237 |
| | |
|
| | |
| LOCTITE 573 wird für das Abdichten von enganliegenden Verbindungen zwischen verwindungssteifen metallischen Dicht- und Flanschflächen eingesetzt. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus. Typischer Einsatzbereich ist die Herstellung von Flüssigdichtungen auf verwindungssteifen Flanschverbindungen, z.B. Getriebe- und Motorgehäuse etc. Es ist das ideale Produkt für Montagearbeiten, die mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Durch sein thixotropes Verhalten verringert LOCTITE 573 das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Teil. Ihre Vorteile:• Typischer Einsatzbereich ist die Herstellung von Flüssigdichtungen auf verwindungssteifen Flanschverbindungen• Ideal für große, verwindungssteife Flanschverbindungen oder Flansche, deren Montage mehrere Stunden beanspruchen kann Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 142613 | Werksnummer: | 142613 | Profil: | 12x50ML Accordion | Gewicht netto Kg: | 0,094000 | Gewicht brutto Kg: | 0,094000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Flächendichtung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 20,02* | € 26,34* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 20,05* | € 26,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,26* | € 26,74* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | € 5,99* | ab € 21,83* | € 26,95* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 22,48* | € 30,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,4366* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 323,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|