Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420101594 perma BIO PU SYN 100-2 (SF09), 400 g Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartusche_1_P_0001_2015_09_10.jpg
Kartusche_1_P_0001_2015_09_10.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-420101594
Hersteller:
     Perma
Herst.-Nr.:
     101594
EAN/GTIN:
     4061201009779
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handhebel-Fettpresse
Handhebelfettpresse
Kugellagerfett
Lagerfett
Technische Eigenschaften: Verwendung: Wälzlager|Gleitlager|Gleitführungen|Getriebe Drehzahlkennwert: 300000 Gebindeart: Kartusche Gebindegröße: 400 g Temperaturbereich von/bis: -40 bis +140 °C Grundöl: Ester Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): 120 NLGI-Klasse: 2 Schmierstoffbezeichnung: SF09 Verdicker: PHS Eigenschaften: Biologisch abbaubar|Mehrzweck Produktgruppe: Fett Befüllt mit: Fett
Weitere Informationen:
Befüllt mit:
Fett
Drehzahlkennwert:
300000
Eigenschaften:
Biologisch abbaubar|Mehrzweck
Gebindeart:
Kartusche
Gebindegröße:
400 g
Grundöl:
Ester
Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s):
120
NLGI-Klasse:
2
Produktgruppe:
Fett
Schmierstoffbezeichnung:
SF09
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +140 °C
Verdicker:
PHS
Verwendung:
Wälzlager|Gleitlager|Gleitführungen|Getriebe
Gefahrenhinweis:
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. | EUH208 Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,23*
€ 21,76*
Lager 8670
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 20,04*
€ 23,79*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 713,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.