Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42030572 CRC Hochtemperaturfett HIGH TEMP GREASE Kartusche 400 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-42030572
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     30572-AA
EAN/GTIN:
     5412386413438
Suchbegriffe:
Hochtemperaturfett
hochtemperaturfett
Technische Eigenschaften: Farbe: braun Gebindeart: Kartusche Gebindegröße: 400 g Flammpunkt: >200 °C Verwendung: Schmierstoffe
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Flammpunkt:
>200 °C
Gebindeart:
Kartusche
Gebindegröße:
400 g
Verwendung:
Schmierstoffe
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 30572, 30572-AA, 42030572
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 3,19*
ab € 7,89*
€ 10,48*
Lager 8670
1
1
€ 4,90*
ab € 8,21*
€ 17,87*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 18 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 36 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 78 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.