Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KONTAKT CHEMIE Glas- und Bildschirmreiniger SCREEN 99 Spraydose 400 ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reiniger Screen 99 400ml
Reiniger Screen 99 400ml
Reiniger Screen 99 400ml
Reiniger Screen 99 400ml
Reiniger Screen 99 400ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-42080513
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     80513-AA
EAN/GTIN:
     5412386059964
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik-Reiniger
Bildschirm-Reiniger
Bildschirmreiniger
Monitor-Reiniger
SCREEN 99 ist der starke Glas- und Bildschirmreiniger. Der Aktivschaum enthält hochwirksame Lösemittel, die auch stärkere Verschmutzungen schnell lösen. Der Schaum ist standfest und läuft auch an senkrechten Oberflächen nicht ab. Durch die antistatische Wirkung wird die künftige Staub- und Schmutzanziehung verrringert.. SCREEN 99 ist ideal geeignet zur schlierenfreien Reinigung von Glas- und Kunststoffoberflächen bei Bildschirmen, Scannern, Kopierern usw.Technische Eigenschaften: Farbe: farblos Gebindeart: Spraydose Gebindegröße: 400ml Flammpunkt: Verwendung: Reiniger
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Flammpunkt:
< 0 °C
Gebindeart:
Spraydose
Gebindegröße:
400ml
Verwendung:
Reiniger
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH208 Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,17*
€ 11,44*
20 Tage
unbekannt
12
€ 5,90*
ab € 8,56*
€ 11,57*
5 Tage
4
1
€ 9,50*
ab € 8,29*
€ 11,75*
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,37*
€ 12,07*
1
€ 6,90*
ab € 8,80*
€ 12,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 22,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
935-10026
ab € 5,67*
Ähnlich
CRC Industries
80704-AB
ab € 4,20*
Ähnlich
HellermannTyton
935-10024
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.