Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420OKS 3751/400ML OKS Haftschmierstoff mit PTFE, Spray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-420OKS 3751/400ML
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1081860178
EAN/GTIN:
     4038127605385
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Haftspray
Antihaftspray
PTFE-Spray
Haft-Gleitgel
Technische Eigenschaften: Verwendung: Gleitlager, Ketten, Gelenklager, Hebel, Gleitführungen, Linearführungssysteme, Scharniere, Drahtseile, Gebindeart: Spray Gebindegröße: 400ml Temperaturbereich von/bis: -35°C bis+135°C °C VPE: 12 Produktgruppe: Öl Eigenschaften: NSF, Korrosionsschutz, Langzeitwirkung, Wassereinfluss Farbe: weißlich Viskosität bei 40°C: 110 mm²/s
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
NSF, Korrosionsschutz, Langzeitwirkung, Wassereinfluss
Farbe:
weißlich
Gebindeart:
Spray
Gebindegröße:
400ml
Produktgruppe:
Öl
Temperaturbereich von/bis:
-35°C bis+135°C °C
Verwendung:
Gleitlager, Ketten, Gelenklager, Hebel, Gleitführungen, Linearführungssysteme, Scharniere, Drahtseile,
Viskosität bei 40°C:
110 mm²/s
VPE:
12
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Sicherheitshinweis:
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Haftfett, Haftschmierstoff, ptfe-spray oks, antihaftspray, OKS 3751/400ML, 420OKS 3751/400ML, 1124210178
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,34*
€ 17,33*
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,63*
€ 17,61*
12 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,80*
€ 17,79*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,21*
€ 18,29*
Lager 8670
4
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,67*
€ 32,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 24 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 36 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.