Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420OKS 424/1KG OKS Synthetisches Hochtemperaturfett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     8670-420OKS 424/1KG
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1136740443
EAN/GTIN:
     4038127401277
Suchbegriffe:
Hochtemperaturfett
Kugellagerfett
Lagerfett
Schmierfett
Technische Eigenschaften: Eigenschaften: Hohe Temperaturen, Korrosionsschutz, Druckbelastung, Viskosität bei 40°C: 400 mm²/s Produktgruppe: Fett Gebindeart: Dose Gebindegröße: 1Kg Farbe: cremefarben NLGI-Klasse: 1-2 Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): 400 mm²/s Temperaturbereich: -30°C bis +200°C Verwendung: Wälzlager, Gleitlager, Gelenklager, Gleitführungen, Linearführungssysteme, Spindeln, Geschlossene Getriebe, Schneckengetriebe, VPE: 1
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Hohe Temperaturen, Korrosionsschutz, Druckbelastung,
Farbe:
cremefarben
Gebindeart:
Dose
Gebindegröße:
1Kg
Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s):
400 mm²/s
NLGI-Klasse:
1-2
Produktgruppe:
Fett
Temperaturbereich:
-30°C bis +200°C
Verwendung:
Wälzlager, Gleitlager, Gelenklager, Gleitführungen, Linearführungssysteme, Spindeln, Geschlossene Getriebe, Schneckengetriebe,
Viskosität bei 40°C:
400 mm²/s
VPE:
1
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,14*
€ 75,46*
€ 3,19*
ab € 59,15*
€ 75,47*
€ 4,95*
ab € 62,334*
€ 79,474*
2 Tage
38
€ 5,90*
ab € 62,34*
€ 79,48*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 67,58*
€ 86,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 67,58* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OKS
1121390235
ab € 67,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.