| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-420OKS 424/25KG Herst.-Nr.: 1136740407 EAN/GTIN: 4038127401291 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Eigenschaften: Hohe Temperaturen, Korrosionsschutz, Druckbelastung, Viskosität bei 40°C: 400 mm²/s Produktgruppe: Fett Gebindeart: Hobbock Gebindegröße: 25Kg Farbe: cremefarben NLGI-Klasse: 1-2 Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): 400 mm²/s Temperaturbereich: -30°C bis +200°C Verwendung: Wälzlager, Gleitlager, Gelenklager, Gleitführungen, Linearführungssysteme, Spindeln, Geschlossene Getriebe, Schneckengetriebe, VPE: 1 Weitere Informationen: | | Eigenschaften: | Hohe Temperaturen, Korrosionsschutz, Druckbelastung, | Farbe: | cremefarben | Gebindeart: | Hobbock | Gebindegröße: | 25Kg | Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): | 400 mm²/s | NLGI-Klasse: | 1-2 | Produktgruppe: | Fett | Temperaturbereich: | -30°C bis +200°C | Verwendung: | Wälzlager, Gleitlager, Gelenklager, Gleitführungen, Linearführungssysteme, Spindeln, Geschlossene Getriebe, Schneckengetriebe, | Viskosität bei 40°C: | 400 mm²/s | VPE: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.313,74* | € 1.409,73* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.308,52* | € 1.409,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.311,89* | € 1.414,80* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1.353,9992* | € 1.462,1092* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.586,85* | € 1.693,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Kilogramm (ab € 63,474* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|