Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420OKS 424/5KG OKS Synthetisches Hochtemperaturfett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     8670-420OKS 424/5KG
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1136740422
EAN/GTIN:
     4038127401284
Suchbegriffe:
Hochtemperaturfett
Kugellagerfett
Lagerfett
Schmierfett
Technische Eigenschaften: Eigenschaften: Hohe Temperaturen, Korrosionsschutz, Druckbelastung, Viskosität bei 40°C: 400 mm²/s Produktgruppe: Fett Gebindeart: Hobbock Gebindegröße: 5Kg Farbe: cremefarben NLGI-Klasse: 1-2 Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): 400 mm²/s Temperaturbereich: -30°C bis +200°C Verwendung: Wälzlager, Gleitlager, Gelenklager, Gleitführungen, Linearführungssysteme, Spindeln, Geschlossene Getriebe, Schneckengetriebe, VPE: 1
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Hohe Temperaturen, Korrosionsschutz, Druckbelastung,
Farbe:
cremefarben
Gebindeart:
Hobbock
Gebindegröße:
5Kg
Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s):
400 mm²/s
NLGI-Klasse:
1-2
Produktgruppe:
Fett
Temperaturbereich:
-30°C bis +200°C
Verwendung:
Wälzlager, Gleitlager, Gelenklager, Gleitführungen, Linearführungssysteme, Spindeln, Geschlossene Getriebe, Schneckengetriebe,
Viskosität bei 40°C:
400 mm²/s
VPE:
1
Weitere Suchbegriffe: Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, oks kugellagerfett, lagerfett, lagerfett 5 kg, OKS 424/5KG, 1136740422, 420OKS 424/5KG
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,28*
€ 329,04*
Frei Haus
ab € 279,87*
€ 329,05*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,98*
€ 333,58*
€ 4,95*
ab € 295,5839*
€ 345,0639*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,51*
€ 371,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,41*
€ 441,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,86*
€ 436,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,16*
€ 414,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,50*
€ 404,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,51*
€ 380,22
pro Stück
1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 63,902* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.