Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420OKS 451/400ML OKS Ketten- und Haftschmierstoff, transparent, Spray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1123140178.jpg
1123140178.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-420OKS 451/400ML
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1123140178
EAN/GTIN:
     4038127407453
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Gleitgel
Haftfett
Haftschmierstoff
Ketten- und Haftschmierstoff
Technische Eigenschaften: Verwendung: Ketten|Gleitführungen|Drahtseile|Gelenke|Dichtungen|Keilwellen Gebindeart: Spray Gebindegröße: 400ml Temperaturbereich von/bis: -30 bis +200 °C VPE: 12 Produktgruppe: Öl Eigenschaften: Witterungsbeständigkeit|Wasserbeständigkeit|Hohe Temperaturen|Korrosionsschutz|Kriechwirkung Farbe: braun-transparent Viskosität bei 40°C: 300 mm²/s
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Witterungsbeständigkeit|Wasserbeständigkeit|Hohe Temperaturen|Korrosionsschutz|Kriechwirkung
Farbe:
braun-transparent
Gebindeart:
Spray
Gebindegröße:
400ml
Produktgruppe:
Öl
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +200 °C
Verwendung:
Ketten|Gleitführungen|Drahtseile|Gelenke|Dichtungen|Keilwellen
Viskosität bei 40°C:
300 mm²/s
VPE:
12
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis:
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
256
12
Frei Haus
ab € 12,41*
€ 15,10*
2 Tage
611
1
€ 7,90*
ab € 12,49*
€ 15,96*
2 Tage
505
1
€ 4,95*
ab € 12,95*
€ 16,62*
2 Tage
260
12
Frei Haus
ab € 14,56*
€ 17,62*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 13,88*
€ 17,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 35,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OKS
1121390235
ab € 67,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.