Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemenscheibe aus Aluminium Profil 17 2-rillig Nenndurchmesser 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilriemenscheiben-2R-GG.jpg
Keilriemenscheiben-2R-GG.jpg
Keilriemenscheiben-2R-GG.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45515421000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     15421000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Werkstoff: Alu-Sonderlegierung. Technische Eigenschaften: Gewicht ca.: 1,10 kg Kranzbreite h: 44 mm max. Bohrung: 40 mm Nabenlänge L ca.: 44 mm Naben-Ø N ca.: 65 mm Nenn-Ø D1: 100 mm Vorbohrung d ca.: 12 mm
Weitere Informationen:
Gewicht ca.:
1,10 kg
Kranzbreite h:
44 mm
max. Bohrung:
40 mm
Nabenlänge L ca.:
44 mm
Naben-Ø N ca.:
65 mm
Nenn-Ø D1:
100 mm
Vorbohrung d ca.:
12 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
€ 10,00*
ab € 39,74*
€ 49,34*
Lager 8670
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 49,56*
€ 81,19*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 11 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 17 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 162,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
15521000
ab € 8,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.