Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45524163100 Rundzahnstange aus Stahl,Modul=2, Drm.=20 mm h6, L=500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rund.jpg
Rund.jpg
Rund.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45524163100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24163100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange stahl modul 2
zahnstange
zahnstange modul 2,0
45524163100 Rundzahnstange aus Stahl,Modul=2, Drm.=20 mm h6, L=500 mm - Rundzahnstange aus Stahl,Modul=2, Drm.=20 mm h6, L=500 mm
Weitere Suchbegriffe: 24163100, 45524163100
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
178
1
€ 10,00*
ab € 33,56*
€ 41,95*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 45,58*
€ 68,91*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 7 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 13 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 137,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
24163200
ab € 69,86*
Zubehör
Mädler
24163400
ab € 123,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.