Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45564899464 Keilwelle ähnl.DIN 14 Profil KW46x54x2000mm, Material 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KeilwellenV2.jpg
KeilwellenV2.jpg
Keilwellen.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45564899464
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64899464
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keilwelle
Wellen
Wellenführung
keilwelle edelstahl kw46x54
45564899464 Keilwelle ähnl.DIN 14 Profil KW46x54x2000mm, Material 1.4301 - Keilwelle ähnl.DIN 14 Profil KW46x54x2000mm, Material 1.4301
Weitere Suchbegriffe: wellenführung, keilwelle mädler, 64899464, 45564899464
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 644,12*
€ 844,02*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.026,04*
€ 1.105,34*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.105,34*
€ 1.315,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.093,84*
€ 1.301,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.047,15*
€ 1.246,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.031,59*
€ 1.227,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.026,04*
€ 1.220,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64899484
ab € 960,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.