Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4615040 10 00ZA OPTIBELT Taper-Buchse mit metrischer Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall_Taper-Buchse.jpg
Metall_Taper-Buchse.jpg
Taper_Buchse_1.jpg
Taperbuchse_klein_neu2.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4615040 10 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     5040-105
EAN/GTIN:
     4014486713800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TL Buchse
Taper-Buchse
Taper-Buchsen
Taper-Spannbuchse
Technische Eigenschaften: Taper-Buchsennummer: 5040 Werkstoff: 0.6020 (EN-GJL 200) zöllig/metrisch: metrisch Bohrung metrisch: 10 mm d: 10 mm
Weitere Informationen:
Bohrung metrisch:
10 mm
d:
10 mm
Taper-Buchsennummer:
5040
Werkstoff:
0.6020 (EN-GJL 200)
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, optibelt taper-buchse, tl buchse, taper-buchse 5040, 4615040 10 00ZA, 5040-105, 5040 10 00ZA
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 60,07*
€ 76,43*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 64,77*
€ 81,33*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 75,80*
€ 92,31*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 260,02*
€ 303,80*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 262,89*
€ 308,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 184,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.