Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461AVX13 1800 TM49 OPTIBELT Marathon 2 KFZ-Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt-MARATHON-2-v-belt.jpg
optibelt-MARATHON-2-v-belt.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-461AVX13 1800 TM49
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     AVX 13 x 1800 TM
EAN/GTIN:
     4014486358216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autokeilriemen
Fahrzeugkeilriemen
KFZ-Keilriemen
Keilriemen KFZ
Technische Eigenschaften: Länge: 1800 mm Profil: AVX Riemenart: KFZ Keilriemen Riemenbreite: 13 mm Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen
Weitere Informationen:
Länge:
1800 mm
Profil:
AVX
Riemenart:
KFZ Keilriemen
Riemenbreite:
13 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
Weitere Suchbegriffe: Normalkeilriemen, Schmalkeilriemen, schmalkeilriemen optibelt, normalkeilriemen, AVX 13 X 1800 TM, 461AVX13 1800 TM49, AVX13 1800 TM49
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 20,17*
€ 28,91*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,67*
€ 29,05*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 20,98*
€ 32,83*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 18 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 328,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.